R-78HB15-0.5 Recom スイッチングレギュレータ RECOM 48422545

Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(42個)
出力電圧(V)
15(DC)
注文コード
48422545
品番
R-78HB15-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. R78HBxx-0.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定 EN-60601-1-2 最大96 %の高効率スイッチングレギュレータ ヒートシンク不要 非常に広い入力電圧範囲、最大72 V 低リプル、低ノイズ サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 LM78xxリニアと互換性のあるピン 業界標準SIP-
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
8.5
質量(g)
4
タイプ
-
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
17.5
シリーズ
R-78HB-0.5(L)
消費電力(W)
0.65(Max.)
定格電力(W)
7.5
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
15(DC)
出力電流(mA)
500
保護機能
-
効率
95%(min)、91%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
-
リップルノイズ
20mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
1(typ.)、5(max.)
ロードレギュレーション
±0.6%
ラインレギュレーション
±1%
入力電圧レンジ(V)
20~72(DC)
静電容量(μF)
100/6800(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
7395×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする