曜日別特売
AVS218G108 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108 エイム電子 48423770

4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード48423770品番AVS218G108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×23×68入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力8HDMI規格Ver 2.0a準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする