曜日別特売
RAC05-3.3SK Recom スイッチング電源 RECOM 48424277

Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(18個)注文コード48424277品番RAC05-3.3SK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様-長さ(mm)50.9幅(mm)25.5質量(g)20取付方式スルーホール奥行(mm)15.65シリーズRAC05-K定格電力(W)5最高温度(℃)55(without Derating)、75(with Derating)出力電圧(V)3.3(DC)出力電流(mA)1515EMC規格-効率76%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型最低温度(℃)-25医療規格認定-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)6000出力数1MTBF平均故障間隔(h)1645×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48422685
2023-02-25
用途: 対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする