RECOM
Recom スイッチング電源
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
48424803
品番
RAC01-05SGB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 80℃超で出力ディレーティング. Recom 1 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ1 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコンバータが適合する用
長さ(mm)
33.7
幅(mm)
22.2
質量(g)
12
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
19
シリーズ
RAC01-GB
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
5(DC)
出力電流(mA)
200
EMC規格
Class B
効率
63%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-25
医療規格認定
-
入力電圧レンジ(V)
85~264(AC)
静電容量(μF)
500
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
1691×10
3
(25℃)