※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
±12(DC)
注文コード
48425406
品番
RP-1212D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル/デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ
長さ(mm)
19.65
幅(mm)
7.05
質量(g)
2.4
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±12(DC)
出力電流(mA)
±42
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
79~82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP7
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
10%(max.)
絶縁電圧(V)
5200/1 second(DC)
入力公称電圧(V)
12(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
10.8~13.2(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±220(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
18400×10
3
(25℃)