RD-1212D Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM 48425485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)±12(DC)注文コード48425485品番RD-1212D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ長さ(mm)19.65幅(mm)7.05質量(g)2.8タイプDual取付方式スルーホール奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)±12(DC)出力電流(mA)±84保護機能-入力電流(mA)-効率81~85%RoHS指令(10物質対応)対応電圧調整範囲(V)-パッケージSIP最低温度(℃)-40静止電流(mA)-ロードレギュレーション10%(max.)絶縁電圧(V)1000/1 second(DC)入力公称電圧(V)12(DC)医療規格認定-出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)10.8~13.2(DC)鉄道用途向けに承認済み-静電容量(μF)±330(max.)出力数2MTBF平均故障間隔(h)18300×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする