※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
出力電圧(V)
±12(DC)
注文コード
48425677
品番
REC3.5-2412DRW/R10/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC60601-1、CSA C22.2 601-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL 60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 3.5 W DIPシングル/デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2 1の
長さ(mm)
32
幅(mm)
20.3
質量(g)
14
タイプ
Dual、pinout A
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.2
シリーズ
REC3.5
定格電力(W)
3.5
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±12(DC)
出力電流(mA)
±145
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
DIP24
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
±0.6%
絶縁電圧(V)
10000V(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
18~36(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±1000(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
1206×10
3
(25℃)