REC3-2412DRW/H4/A Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM 48425713

Recom 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15個)出力電圧(V)±12(DC)注文コード48425713品番REC3-2412DRW/H4/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3シリーズ. 絶縁耐圧2 kV DC (末尾がH2) 4 kV dc (末尾がH4)又は6 kV dc (末尾がH6) 調整型出力 2 1又は4 1 (末尾がZ)のワイドレンジ入力 最大効率85 % UL94V-0パッケージ素材 短絡保護、自動リスタート DIP24ミニチュアパッケージ長さ(mm)31.8幅(mm)20.3質量(g)13タイプDual、A pinning取付方式スルーホール奥行(mm)10.2シリーズREC3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)±12(DC)出力電流(mA)±125保護機能-入力電流(mA)-効率75~85%RoHS指令(10物質対応)対応電圧調整範囲(V)-パッケージDIP最低温度(℃)-40静止電流(mA)-ロードレギュレーション±0.4%絶縁電圧(V)4000(DC)入力公称電圧(V)24(DC)医療規格認定あり出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)18~36(DC)鉄道用途向けに承認済み-静電容量(μF)±1000(max.)出力数2MTBF平均故障間隔(h)1043×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする