※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
出力電圧(V)
±15(DC)
注文コード
48427533
品番
REC7.5-2415DRW/H2/A/M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2 1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート
長さ(mm)
32
幅(mm)
20.3
質量(g)
16
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.5
シリーズ
REC7.5
定格電力(W)
7.5
最高温度(℃)
71
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±250
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
83~86%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
DIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
0.8%
絶縁電圧(V)
2000(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
18~36(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±2200(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
800×10
3
(25℃)