- 仕様
- 動作温度範囲はディレーティングなしの値です。. 3W、シングル/デュアル出力、RS3シリーズ. Recom 2 W SIPシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS3シリーズ. 2 1の入力電圧範囲 調整型出力 低リプル、低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 1 kV入出力間絶縁 リモートオン/オフ制御 連続短絡保護 SIP-8パッケージ
- 長さ(mm)
- 21.8
- 幅(mm)
- 9.2
- 質量(g)
- 4.7
- タイプ
- Dual
- 取付方式
- スルーホール
- 奥行(mm)
- 11.1
- シリーズ
- RS3-S(D)(Z)
- 定格電力(W)
- 3
- 最高温度(℃)
- 71
- 出力電圧(V)
- ±15(DC)
- 出力電流(mA)
- ±100
- 保護機能
- -
- 入力電流(mA)
- -
- 効率
- 78~83%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 電圧調整範囲(V)
- -
- パッケージ
- SIP8
- 最低温度(℃)
- -40
- 静止電流(mA)
- 25
- ロードレギュレーション
- 0.5%
- 絶縁電圧(V)
- 1000/1 second(DC)
- 入力公称電圧(V)
- 12(DC)
- 医療規格認定
- あり
- 出力電圧調整範囲(%)
- -
- 入力電圧レンジ(V)
- 9~18(DC)
- 鉄道用途向けに承認済み
- -
- 静電容量(μF)
- ±1000(max.)
- 出力数
- 2
- MTBF平均故障間隔(h)
- 3303×103(25℃)