M-NL12B1TY トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48432486

トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個機能動作ON-ON端子形状ブラケットマウント注文コード48432486品番M-NL12B1TY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,027販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止

用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55端子形状ブラケットマウント別売付属品丸ナット(AT-501)LED色取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)回路方式連動形接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き機能動作ON-ON回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)照光部照光式連動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする