曜日別特売
RCD-24-0.35/W/X3 Recom 定電流 LEDドライバ RECOM 48439327

Recom 定電流 LEDドライバ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力電圧:4.5 → 36 V dc●出力電圧:2 → 35V●オペレーション:定電流●出力電流:0 → 300mA●最大出力パワー:12.25W●減光操作:1-10 V、PWM●AC/DC入力電圧:dc●IPレーティング:IP67●出力数:1●定格電圧:4.5 → 36V dc●定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - アナログ及びPMW制御と配線済み. 非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0~4 Vdcアナログ調光 短絡保護 小型パッケージ注文コード48439327品番RCD-24-0.35/W/X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様入力電圧:4.5 → 36 V dc●出力電圧:2 → 35V●オペレーション:定電流●出力電流:0 → 300mA●最大出力パワー:12.25W●減光操作:1-10 V、PWM●AC/DC入力電圧:dc●IPレーティング:IP67●出力数:1●定格電圧:4.5 → 36V dc●定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - アナログ及びPMW制御と配線済み. 非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0~4 Vdcアナログ調光 短絡保護 小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48439363
2020-10-16
用途: 試験用

小型で取り扱いやすい。リード線を自身ではんだ付けしないといけない点は面倒である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする