曜日別特売
RBD-12-0.35/W Recom 定電流 LEDドライバ RECOM 48439354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 定電流 LEDドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様入力電圧:8 → 36 V 、 出力電圧:2 → 56V 、 オペレーション:定電流 、 出力電流:0 → 350mA 、 最大出力パワー:19.6W 、 減光操作:0 → 1.6 V dc、PWM 、 AC/DC入力電圧:dc 、 出力数:1 、 定格電圧:8 → 36V 、 EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力 8 → 40 Vdc注文コード48439354品番RBD-12-0.35/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様入力電圧:8 → 36 V 、 出力電圧:2 → 56V 、 オペレーション:定電流 、 出力電流:0 → 350mA 、 最大出力パワー:19.6W 、 減光操作:0 → 1.6 V dc、PWM 、 AC/DC入力電圧:dc 、 出力数:1 、 定格電圧:8 → 36V 、 EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力 8 → 40 VdcRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48439363
2020-10-16
用途: 試験用

小型で取り扱いやすい。リード線を自身ではんだ付けしないといけない点は面倒である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする