RECOM
Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
注文コード
48439756
品番
R-615.0P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ
長さ(mm)
32.2
幅(mm)
9.1
質量(g)
9
タイプ
vertical through hole
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
15
シリーズ
R-6xxxP_D
定格電力(W)
18
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
5(DC)
出力電流(mA)
1000
入力電流(mA)
-
効率
92%(min)、84%(max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP12
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
6/10(Max.)
ロードレギュレーション
±0.5%(max.)
ラインレギュレーション
-
入力公称電圧(V)
24(DC)
出力電圧調整範囲(%)
1.8~9(DC)
入力電圧レンジ(V)
9~32(DC)
静電容量(μF)
200/6800(Max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
563×10
3
(25℃)