Red Lion Controls
Red Lion Controls タッチパネル
CR10000700000210
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:CR1000●ディスプレイのタイプ:色●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ポート数:1, 2●ポートタイプ:イーサネット、シリアル●電源電圧:24 V dc●幅:138.02mm
注文コード
48439975
品番
CR10000700000210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
メーカーシリーズ:CR1000●ディスプレイのタイプ:色●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ポート数:1, 2●ポートタイプ:イーサネット、シリアル●電源電圧:24 V dc●幅:138.02mm
RoHS指令(10物質対応)
対応