曜日別特売
IK8701.01 DC24V RELAIS Dold 48440535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RELAIS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48440535
品番
IK8701.01 DC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,537
販売価格(税別)
¥8,670
仕様
極数:1 、 コンタクトの定格電流:16 A 、 コンタクトの定格電圧:24 V dc、230 V ac 、 極/投の設定:単極 、 通常の状態の構成:3NO / 2NC 、 長さ:58mm 、 動作温度 Max:+45℃ 、 IK 8701 - カプラリレー. 高熱電流 I th :16 A コンタクト配置1 NO、1又は2 CO コンタクトの手動操作用スイッチ スイッチの位置表示 全幅 17.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする