曜日別特売
SG444420 RELAY CELDUC 48440648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RELAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最小負荷電流:10 mA●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:115 V ac●最大負荷電圧:265 V rms●最大電圧制御:5 V dc●出力装置:トライアック●寸法:100 x 73.5 x 39.5mm●電圧制御範囲:1 → 5 V dc●Phase Angle and Frequency Burst Regulators. SG5 relays with proportional control have an analogue input isolated from the mains allowing a proportional variation of the operating duty cycle at this input through the generation of frequency bursts. Applications heating regulation.- Ve:0 V → t/T:0% - Ve:5 V → t/T:50% - Ve:10 V → t/T:100%. The SG4 models have an analogue input isolated from the mains allowing a proportional variation at this input of the switching instant on the sine wave. Applications motor speed variation, dimmable lighting. Specific documentation available on request.注文コード48440648品番SG444420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最小負荷電流:10 mA●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:115 V ac●最大負荷電圧:265 V rms●最大電圧制御:5 V dc●出力装置:トライアック●寸法:100 x 73.5 x 39.5mm●電圧制御範囲:1 → 5 V dc●Phase Angle and Frequency Burst Regulators. SG5 relays with proportional control have an analogue input isolated from the mains allowing a proportional variation of the operating duty cycle at this input through the generation of frequency bursts. Applications heating regulation.- Ve:0 V → t/T:0% - Ve:5 V → t/T:50% - Ve:10 V → t/T:100%. The SG4 models have an analogue input isolated from the mains allowing a proportional variation at this input of the switching instant on the sine wave. Applications motor speed variation, dimmable lighting. Specific documentation available on request.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする