曜日別特売
M-N29S1J ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48441069

ロッカスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
極数2極
端子形状はんだ端子
機能動作ON-OFF-(ON)
内容量1個注文コード48441069品番M-N29S1J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥867販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上

仕様はんだ端子形(銀接点):2極双投取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数2極使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子定格電流(A)4/3取付穴(mm)15.9×12.5接点仕様操作部形状別売機能動作ON-OFF-(ON)電流容量【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極双投内部機構シーソー方式投数双投
注意
※操作部は別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする