曜日別特売
C3-A30/DC110V Releco リレー RELECO 48441104

Releco リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズC3極数3コイル定格電圧(V)DC110注文コード48441104品番C3-A30/DC110V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ターミナルタイプ:基板ピン長さ(mm)35コイル定格電圧(V)DC110高さ(mm)58.5質量(g)90取付方式プラグイン極数3奥行(mm)35シリーズC3接点構成3PDT保存温度(℃)-40~80機能LED Indicator、Test Button接点材質AgNiコイル抵抗(Ω)9002保護IP40端子数11RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作温度範囲(℃)-40~60ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5リレースイッチ汎用リレー最大スイッチング電源(AC kVA)2.5コイル電力(W)-機械的寿命(万回)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする