仕様●テストボタンは色付きで、押した場合はテスト、上げた場合はラッチという2機能を備えています。 取り外し可能なマーキングラベルが各リレーに貼り付けられています。長さ(mm)28コイル定格電圧(V)AC115高さ(mm)37.5質量(g)43取付方式プラグイン極数4奥行(mm)21シリーズC9接点構成4PDT保存温度(℃)-40~80機能LED Indicator、Test Button接点材質AgNi+0.2μAuコイル抵抗(Ω)4003保護IP40端子数14RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションコンパクト動作温度範囲(℃)-40~60ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)1.2コイル電力(W)-機械的寿命(万回)1000