仕様●Robust industrial terminals LED indication and mechanical flag indicator Dual function test button, push to test or lift to latch. Accessories available separately include 16mm wide sockets, bridge bar for linking coil A2 connection and bridge bars for linking contact side長さ(mm)28.8コイル定格電圧(V)AC115高さ(mm)35.4質量(g)21取付方式-極数2奥行(mm)12.5シリーズC12接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80機能LED Indicator、Test Button接点材質AgNi+0.2μAuコイル抵抗(Ω)7300保護IP40端子数8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作温度範囲(℃)-40~60ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)1.2コイル電力(W)-機械的寿命(万回)1000