曜日別特売
C2-A20X / AC 230 V Releco リレー RELECO 48441305

Releco リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズC2極数2コイル定格電圧(V)AC230注文コード48441305品番C2-A20X / AC 230 V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●テストボタンは色で分けられており、押した場合はテスト、上げた場合はラッチの2機能 機械式フラグインジケータとコイルLEDを標準装備長さ(mm)35コイル定格電圧(V)AC230高さ(mm)66質量(g)90取付方式プラグイン極数2奥行(mm)35シリーズC2接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80機能LED Indicator、Test Button接点材質AgNiコイル抵抗(Ω)110保護IP40端子数8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~60ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)2.5コイル電力(W)-機械的寿命(万回)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする