曜日別特売
C7-A20X / AC 230 V Releco リレー RELECO 48441314

Releco リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズC7極数2コイル定格電圧(V)AC230注文コード48441314品番C7-A20X / AC 230 V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様UL & CSA. 10A DPCO Standard. Relays have a test button, LED indication and mechanical flag indicator fitted as standard. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch. A removable marking label is fitted to each relay. The maximum switching voltage is 250Vac and the operating temperature is -20 to +60℃.長さ(mm)28コイル定格電圧(V)AC230高さ(mm)43質量(g)43取付方式-極数2奥行(mm)21シリーズC7接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80機能LED Indicator、Test Button接点材質AgNiコイル抵抗(Ω)11006保護IP40端子数8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~60ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)2.5コイル電力(W)-機械的寿命(万回)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする