曜日別特売
C12A21X230A Releco リレー RELECO 48441323

Releco リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズC12極数2コイル定格電圧(V)AC230注文コード48441323品番C12A21X230A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●Robust industrial terminals LED indication and mechanical flag indicator Dual function test button, push to test or lift to latch. Accessories available separately include 16mm wide sockets, bridge bar for linking coil A2 connection and bridge bars for linking contact side長さ(mm)28.8コイル定格電圧(V)AC230高さ(mm)35.4質量(g)21取付方式-極数2奥行(mm)12.5シリーズC12接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80機能LED Indicator、Test Button接点材質AgNi+0.2μAuコイル抵抗(Ω)28800保護IP40端子数8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作温度範囲(℃)-40~60ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)1.2コイル電力(W)-機械的寿命(万回)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする