曜日別特売
M-NL13S1WLY ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48441805

ロッカスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個機能動作ON-OFF-ON端子形状はんだ端子注文コード48441805品番M-NL13S1WLY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,027販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上

仕様はんだ端子形(銀接点):単極双投その他(回路/形態)LED、スイッチ分離形取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-10~55端子形状はんだ端子LED色接点仕様操作部形状ロッカタイプ機能動作ON-OFF-ON電流容量【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする