NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
極数
2極
単極
2極
端子形状
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
はんだ端子
プリント基板ストレート
機能動作
(ON)-OFF-(ON)
ON-ON
(ON)-OFF-(ON)
ON-OFF-ON
ON-(ON)
ON-OFF-(ON)
(ON)-ON-(ON)
ON-ON-(ON)
ON-ON-ON
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48443047
品番
M-N28B1Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥857
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様
ブラケットマウント形(銀接点):2極双投
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-30~85
端子形状
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
接点仕様
銀
操作部形状
別売
機能動作
(ON)-OFF-(ON)
電流容量
【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
注意
※操作部は別売となります。