曜日別特売
M-N24B1Y ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48443257

ロッカスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
極数単極
端子形状プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
はんだ端子
プリント基板ストレート
機能動作ON-ON-ON
内容量1個注文コード48443257品番M-N24B1Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥731販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上

仕様ブラケットマウント形(銀接点):単極3投取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-30~85端子形状プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き接点仕様操作部形状別売機能動作ON-ON-ON電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
注意
※操作部は別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする