RENESAS
Renesas Electronics MOSFETドライバ
HIP4082IPZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ドライバ数:4 、 動作供給電圧 Min:8.5 V 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 トポロジー:フルブリッジ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピーク出力電流:1.25A 、 出力数:4 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:16 、 ブリッジタイプ:フルブリッジ 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
48443335
品番
HIP4082IPZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ドライバ数:4 、 動作供給電圧 Min:8.5 V 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 トポロジー:フルブリッジ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピーク出力電流:1.25A 、 出力数:4 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:16 、 ブリッジタイプ:フルブリッジ 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48443335
HIP4082IPZ
45945183
HIP4082IPZ
HIP4082IPZ
INTERSIL
1個
¥
959
税込
¥
1,055
注文コードが変更になりました。