曜日別特売
TJH-20W テント用重り モノタロウ 48444824

TJH-20W テント用重り モノタロウ 48444824
TJH-20W テント用重り モノタロウ 48444824
モノタロウ

テント用重り

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
質量(kg)20
内容量1個注文コード48444824品番TJH-20W
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

テントの安定性を高める為に設置する重しです。
テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。
スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。

用途強風時などのテントの安定設置に材質鋳鉄質量(kg)20シルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)263×90
注意
※本体穴の幅は約48mmですので、それ以下のポールに使用できます。※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48444824
2025-12-17
用途: 屋外イベント用のテントのおもり
卸売・小売業

こんなに重たくて小さいものでも配達出来て、すごく便利。自分で買いに行くと思ったら、大変すぎます。
会社に昔からある20kgのおもりより、少し平たくて直径が大きく、中心の丸い膨らみが少し小さくなっていました。

2025-11-26
用途: イベント設営
建設業・工事業

細部まで手入れされているので、バリなどで怪我することなく安心して使えます。

対象商品 : 48444815
2025-10-09
用途: タープのおもり
教育・研究機関

しっかりとした重さに安全な丸み、掴みやすく移動しやすく、重ねて置く事ができ大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする