CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV

CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV - CAPTAIN STAG

内面ブラックコーティングで日差しや雨風の吹込みをカット。
キャンプサイトでのプライバシー保護にも役立ちます。
センターには出入口ファスナー、側面には連結用ファスナーを装備。
4面どこにでも装着可能。
クイックアップシェード専用商品

付属品
ペグ3本、ペグ用収納袋
材質
ポリエステル150D・ブラックコーティング(10000mm防水)UV加工
色
ブラック
質量(g)
680
組立寸法(mm)
2440×2560×H1890
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658631UA-1106
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする