T35-050S-50-3F 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃 TOTIME 48447710

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1本刃径(Φmm)5注文コード48447710品番T35-050S-50-3F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数3全長(mm)50シリーズエンドミル|35S3F刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5有効長(mm)13表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする