曜日別特売
T35-090S-75-4F 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME 48447868

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)9
9
8.5
4
5
6
8
9.5
10
11
12
13
14
15
16
18
20
6.5
7
7.5
2.5
1.5
2
3
4.5
5.5
1
3.1
3.5
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)23
23
11
15
13
16
20
25
30
28
35
32
34
36
45
70
8
5
6
9
12
18
3
有効長(mm)23
23
11
15
13
16
20
25
30
28
35
32
34
36
45
70
8
5
6
9
12
18
3
内容量1本注文コード48447868品番T35-090S-75-4F
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|35S4F刃長(mm)23シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9有効長(mm)23表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする