曜日別特売
T35-080M-60-4F 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME 48448367

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
有効長(mm)20
内容量1本注文コード48448367品番T35-080M-60-4F
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4全長(mm)60シリーズエンドミル|35M4F刃長(mm)20シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8有効長(mm)20表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする