T30-030B-04-50-2F 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME 48449024

超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1本ボール半径R(mm)1.5注文コード48449024品番T30-030B-04-50-2F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)50シリーズエンドミル|30B2F刃長(mm)6シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3有効長(mm)6表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしボール半径R(mm)1.5リード角(°)30
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする