T30-140B-75-4F 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME 48449487

超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)14
シャンク径(Φmm)14
ボール半径R(mm)7
全長(mm)75
内容量1本注文コード48449487品番T30-140B-75-4F
参考基準価格(税別)¥15,550販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|30B4F刃長(mm)24シャンク径(Φmm)14刃径(Φmm)14有効長(mm)24表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしボール半径R(mm)7リード角(°)30
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする