曜日別特売
T4345-025HTW-025D-06-50-4F 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME 48452549

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2.5シャンク径(Φmm)6注文コード48452549品番T4345-025HTW-025D-06-50-4F
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)

用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4全長(mm)50シリーズエンドミル|4345HT刃長(mm)7シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5有効長(mm)7表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする