RF SOLUTIONS
RF Solutions アンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48458008
品番
ANT-IBARQB-FMEF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), WiFi●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●有鉛:あり●コネクタジェンダー:メス●’I ’バーGSM及びWiFiマルチバンドアンテナ+2 dBiゲイン. ペンタバンドパッチアンテナ 周波数範囲 824 MHz → 960 MHz 1710 MHz → 1990 MHz 1900 MHz → 2200 MHz 2400 MHz アクティブゲイン +2 dBi VSWR ;2.0 3 mのRG174接続リード FME (メス)コネクタ 背面に3M製接着ステッカー