曜日別特売
ADP-SMAF-TNCF RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONS 48458087

RF Solutions 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様アダプタタイプ:TNCソケットにSMAソケット●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:3GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケルの上に金●RF Solutionsアダプタ. RF Solutionsでは、よく使用されるコネクタ間の相互接続を可能にするアダプタを用意しています。 コンビネーションアダプタ-BNC BNCソケット-BNCソケット BNCプラグ-BNCプラグ BNCプラグ-TNCプラグ BNCソケット-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-Nプラグ Nプラグ-BNCソケット Nプラグ-Nプラグ Nプラグ-Nソケット コンビネーションアダプタ-SMAプラグ SMAプラグ-BNCソケット SMAプラグ-BNCプラグ SMAプラグ-MCXプラグ SMAプラグ-MMCXソケット SMAプラグ-MCXソケット SMAプラグ対Nプラグ SMAプラグ-MMCXプラグ SMAプラグ-Nソケット SMAプラグ-SMAソケット SMAプラグ-SMAプラグ SMAプラグ-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-SMAソケット SMAソケット-BNCソケット SMAソケット-MCXプラグ SMAソケット-BNCプラグ SMAソケット-MCXソケット SMAオス対SMAメス注文コード48458087品番ADP-SMAF-TNCF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様アダプタタイプ:TNCソケットにSMAソケット●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:3GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケルの上に金●RF Solutionsアダプタ. RF Solutionsでは、よく使用されるコネクタ間の相互接続を可能にするアダプタを用意しています。 コンビネーションアダプタ-BNC BNCソケット-BNCソケット BNCプラグ-BNCプラグ BNCプラグ-TNCプラグ BNCソケット-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-Nプラグ Nプラグ-BNCソケット Nプラグ-Nプラグ Nプラグ-Nソケット コンビネーションアダプタ-SMAプラグ SMAプラグ-BNCソケット SMAプラグ-BNCプラグ SMAプラグ-MCXプラグ SMAプラグ-MMCXソケット SMAプラグ-MCXソケット SMAプラグ対Nプラグ SMAプラグ-MMCXプラグ SMAプラグ-Nソケット SMAプラグ-SMAソケット SMAプラグ-SMAプラグ SMAプラグ-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-SMAソケット SMAソケット-BNCソケット SMAソケット-MCXプラグ SMAソケット-BNCプラグ SMAソケット-MCXソケット SMAオス対SMAメスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする