シンワ測定
デジタル濃度計 0~90% 防塵防水 工業用 補正値設定機能付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1セット
1台
1セット
1個
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48459619
品番
71910(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9
電源
単4アルカリ乾電池1本
本体寸法(mm)
120×58×25
使用温度(℃)
5~40
測定範囲(%)
0~90
温度表示
最小:0.1℃
温度精度
±1℃
製品質量(g)
130
照度(Lx)
10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。)
設定範囲
係数a:0.01~9.99
オートパワーオフ
無操作状態で約1分後
温度補正(℃)
自動:5~40
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500