特級ネオロック

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個テープ長さ(m)3.5注文コード48459637品番S16-35NK SP(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。
引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
社内検査証がついています。

用途
社内校正用標準器に。
加工・検査時の寸法測定に。
テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル爪部固定爪仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示ホワイト質量(g)128種類ロック付水平保持(m)1.3目盛種別片面校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28653529
2023-09-08
用途: プレカット
海野製作所有限会社製造業

寸法精度±0.2で安心して使えます。
他製品はものによりかなり誤差があるので。

対象商品 : 28653529
2021-04-18
用途: 機械メンテ
製造業

使い易いサイズです。機械の移設作り物のけがき、ポケットサイズで1個購入した後追加で2個買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする