220-91-3L レディスカーディガン丈長 220-91 KAZEN 48460416

レディスカーディガン丈長 220-91

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48460416品番220-91-3L
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

おしりまで隠れるロング丈で、空調の効いた場所の寒さ対策にも適しています

ネイビーサイズ3L入数(枚)1混率(%)アクリル70(抗ピルアクリル35)、毛30加工制菌加工・抗ピル加工(ピリング防止)肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)70洗濯方法手洗いまたはドライクリーニング/脱水機不可/乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする