※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1袋(5個)仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:20.5 (Dia.) x 10mm●アプリケーション:マルチターン抑制コア●材料:K5B●直径:20.5mm●高さ:10mm●内径:10.2mm●外径:20.5mm●RT Series. Use as a filter for common-mode interference and for common mode and power signal insertion losses. Make sure you have the right impedance for the frequency when you select your ferrite core. For one or more coils. Especially suited for wires, coaxial cables, twisted pairs and multi-core cables.注文コード48460503品番RT205-102-100-K5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。