曜日別特売
RT250-150-120 K5B Richco トロイダルコア RICHCO 48460528

Richco トロイダルコア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:25 (Dia.) x 12mm●アプリケーション:マルチターン抑制コア●材料:K5B●直径:25mm●高さ:12mm●内径:15mm●外径:25mm●RT Series. Use as a filter for common-mode interference and for common mode and power signal insertion losses. Make sure you have the right impedance for the frequency when you select your ferrite core. For one or more coils. Especially suited for wires, coaxial cables, twisted pairs and multi-core cables.注文コード48460528品番RT250-150-120 K5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:25 (Dia.) x 12mm●アプリケーション:マルチターン抑制コア●材料:K5B●直径:25mm●高さ:12mm●内径:15mm●外径:25mm●RT Series. Use as a filter for common-mode interference and for common mode and power signal insertion losses. Make sure you have the right impedance for the frequency when you select your ferrite core. For one or more coils. Especially suited for wires, coaxial cables, twisted pairs and multi-core cables.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48460537
2022-10-24
用途: 無線のアンテナ整合器作成
その他業種

専門性の高いパーツですが、揃っていておどろきました。さすがモノタロウさん
早急に送っていただきありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする