曜日別特売

Richco トロイダルコア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様タイプ:スプリットコア●寸法:28.5 x 16.3 x 13mm●アプリケーション:EMI除去●材料:フェライト(コア)、ナイロン(クランプ)●直径:28.5mm●内径:16.3mm●外径:28.5mm●ナイロン製クランプ付きトロイダルコア. 設置後のケーブルに取り付け、保護性能を強化するように設計されたトロイダルコア 分割コアとナイロン製クランプは一体型になっているため、確実に固定可能 クランプの材質はPA (ナイロン) 94V-2 PC、ファックス、端末装置など、デジタル装置に最適。FCC、VDE、VCC準拠の保護特性 < 261-8710') 261-8710/と< 261-8726') 261-8726/の固定穴径は4.3mm、他のトロイダル分割コアの固定穴径は5.1mm 材質グレード PA注文コード48460555品番MTCN 28 16 13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様タイプ:スプリットコア●寸法:28.5 x 16.3 x 13mm●アプリケーション:EMI除去●材料:フェライト(コア)、ナイロン(クランプ)●直径:28.5mm●内径:16.3mm●外径:28.5mm●ナイロン製クランプ付きトロイダルコア. 設置後のケーブルに取り付け、保護性能を強化するように設計されたトロイダルコア 分割コアとナイロン製クランプは一体型になっているため、確実に固定可能 クランプの材質はPA (ナイロン) 94V-2 PC、ファックス、端末装置など、デジタル装置に最適。FCC、VDE、VCC準拠の保護特性 < 261-8710') 261-8710/と< 261-8726') 261-8726/の固定穴径は4.3mm、他のトロイダル分割コアの固定穴径は5.1mm 材質グレード PA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48460537
2022-10-24
用途: 無線のアンテナ整合器作成
その他業種

専門性の高いパーツですが、揃っていておどろきました。さすがモノタロウさん
早急に送っていただきありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする