KAZEN
メンズ診察衣 長袖 251-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48461290
品番
251-91-L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
後ろ身頃のウエスト高めの位置にベルトラインの切り替えがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです
仕様
吸汗速乾、バックセンターベント入り
色
サックス
サイズ
L
入数(枚)
1
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル85、綿15
加工
制菌加工
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
95
ポケット
左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付
洗濯方法
工業洗濯可