1-338084-3 RJ10 モジュラーコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 48462375

RJ10 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード48462375品番1-338084-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:表面実装●向き:垂直●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金、パラジウムニッケルに金フラッシュ●シールドタイプ:シールドなし●長さ:14mm●幅:13.35mm●深さ:12.7mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●TE Connectivity Cat 3 RJ22標準プロファイルモジュラジャック. TE Connectivity製の4極RJコネクタです。 これらのRJ22モジュラジャックコネクタは、ニッケルめっきのりん青銅コンタクトを備えており、PA 9T gfナイロンハウジングで構築されています。 RJ22モジュラジャックはSMT取り付け型で、トップエントリの基板取り付けオプションを備えています。 これらのモジュラジャックの代表的な用途には、電話、ルータ、サーバー、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする