仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ライトアングル●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:シールドなし●長さ:18.1mm●幅:11.2mm●深さ:11.5mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●TE Connectivity Cat 3シングルポートライトアングル基板実装RJ22モジュラジャック. TE Connectivity製の4極RJ14及びRJ22シリーズのコネクタです。 これらのCat3 RJ14及びRJ22モジュラコネクタは、金めっきのりん青銅コンタクトを備えており、PBTハウジング材質で作られています。 すべてのモジュラジャックは、スルーホール、ライトアングル実装になっています。 これらのモジュラジャックの代表的な用途には、電話、ルータ、サーバー、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応