曜日別特売
85513-5014 RJ12 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex) 48462524

RJ12 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat3●シールドタイプ:シールドなし●取り付けタイプ:表面実装●向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:15.08mm●幅:12.4mm●深さ:12.7mm●シリーズ:85513●Molex 85513シリーズCat 3 SMT垂直モジュラジャック(低プロファイル). 85513シリーズCat 3 SMT垂直(トップエントリ)RJ12及びRJ45モジュラジャックは高さ12.7 mmの低プロファイルになっています。 これらのCat 3 SMTモジュラ基板ジャックは、業界標準のフットプリント、基板保持機能、信頼性の高い金めっき角型コンタクトを備えます。 RJモジュラプラグのかん合製品については、90075シリーズ(代表品番 ; 800-8015 800-8015 )を参照してください。注文コード48462524品番85513-5014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat3●シールドタイプ:シールドなし●取り付けタイプ:表面実装●向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:15.08mm●幅:12.4mm●深さ:12.7mm●シリーズ:85513●Molex 85513シリーズCat 3 SMT垂直モジュラジャック(低プロファイル). 85513シリーズCat 3 SMT垂直(トップエントリ)RJ12及びRJ45モジュラジャックは高さ12.7 mmの低プロファイルになっています。 これらのCat 3 SMTモジュラ基板ジャックは、業界標準のフットプリント、基板保持機能、信頼性の高い金めっき角型コンタクトを備えます。 RJモジュラプラグのかん合製品については、90075シリーズ(代表品番 ; 800-8015 800-8015 )を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする