AMPHENOL
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1000個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:垂直●長さ:15.9mm●幅:16.9mm●深さ:15.82mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●モジュラジャック. 業務用スルーホールCAT 3 FCIモジュラジャック. 銅合金 スルーホール実装 シールド付き ハウジング材質 - ナイロン 黒
注文コード
48463039
品番
94152-088LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:垂直●長さ:15.9mm●幅:16.9mm●深さ:15.82mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●モジュラジャック. 業務用スルーホールCAT 3 FCIモジュラジャック. 銅合金 スルーホール実装 シールド付き ハウジング材質 - ナイロン 黒
RoHS指令(10物質対応)
対応