内容量1個仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:CAT5E, Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:現場取り付け可能なRJ45 IDCコネクタ●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP20、IP67●長さ:13.8mm●幅:6.6mm●深さ:52.2mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:130047●BradR RJ45フィールド取り付け可能シールド付きプラグ. Molex社のCat6a RJ45フィールド取り付け可能シールド付きコネクタ製品。このIP20 RJ45プラグは、最も苛酷な環境及び激しい振動の用途に最適です。頑丈なダイキャスト亜鉛ハウジングに金めっき黄銅コンタクトを備えるこのオスCat6aコネクタは、最も要求の厳しいシステムへの優れたソリューションを提供します。ストレート / ライトアングルフィールド取り付け可能コネクタは、IDC方式で終端処理され、押してロックするカップリングの機構を備え、確実なかん合接続を実現します。10 Gbitイーサネット用に500 MHzの速度を実現するこのRJ45プラグ製品は、最新の産業設計に不可欠です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 完全シールド. IDC接続. IP20等級. Cat6a性能. 押してロックするカップリング. 10 Gbitイーサネット. 用途. GPS. テレマティクス. モバイルデータ. 鉄道データネットワーク. 飲食料品製造. 高速画像通信注文コード48464335品番130047-8010